Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2520451
Cod. Produttore
2520451
Cod. EAN
8032887046729

Informazioni di prodotto

Profilato rinforzato PRP - ZF
Descrizione del produttore: Profilato sospeso semplificato in zinco fosfato ideale per installazioni elettriche, garantisce robustezza e durata nel tempo. Progettato per facilitare il montaggio e l’allineamento dei componenti elettrici, assicura una struttura stabile e sicura. La sua finitura in zinco fosfato offre protezione dalla corrosione, rendendolo adatto a diversi ambienti di lavoro. Questo profilato rappresenta una soluzione affidabile per supportare impianti elettrici con efficienza e resistenza.

lunghezza

3000 mm

larghezza

50 mm

altezza

40 mm

spessore del materiale

3 mm

forma del profilo

profilo a U

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

3 lati forati

materiale

acciaio

Produttore

Profilato sospeso semplificato zinco fosfato per installazioni elettriche resistente e durevole