Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2520452
Cod. Produttore
2520452
Cod. EAN
8032887046743

Informazioni di prodotto

Giunto per profil. PSP/PRP- ZF
Descrizione del produttore: Profilato rinforzato PRP in materiale zincato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Questo profilato offre un’elevata resistenza meccanica e protezione contro la corrosione, garantendo affidabilità nelle installazioni. La struttura rinforzata assicura stabilità e supporto ottimale per componenti elettrici, rendendolo una soluzione efficiente per impianti industriali e civili.

lunghezza

3000 mm

larghezza

50 mm

altezza

40 mm

forma del profilo

profilo a C

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

3 lati forati

materiale

acciaio

Produttore

Profilato rinforzato PRP zincato resistente per applicazioni elettriche industriali e civili