Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAM1DL201
Cod. Produttore
AM1DL201
Cod. EAN
3389110567403

Informazioni di prodotto

  • Profondità: 15 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Acciaio zinco cromato
  • Montaggio: Guida Omega
  • Spessore: 2 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Peso netto: 3 kg
  • Serie: Linergy HK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Distribuzione Hot Plug Linergy, guida DIN. H 15 x P 75 x L 2000 mm. Accessorio di montaggio. Montaggio Prodotto su guida Omega. GTIN 00785901907473. Set di 6 unità. Acciaio rivestito con trattamento superficiale in zinco cromato. Categoria 22621 - Pannelli Accessori IEC.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) mounting rail 75 mm

altezza

25 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

3 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

Linergy HK