› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Profilato DIN32 acciaio 600mm per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI72860N
Cod. Produttore 72860N
Cod. EAN 8012199717883

Informazioni principali

  • Descrizione: Profilato DIN32
  • Lunghezza: 600 mm
  • Applicazione: Fissaggio apparecchi
  • Uso: Quadri e armadi
  • Serie: MAS
  • Larghezza supporto: 600 mm
  • Consigliata: Quantità 10

Descrizione del prodotto

Profilato DIN32 in acciaio con protezione superficiale mediante zincatura galvanica ed elettrolitica, caratterizzato da una forma del foro ad asola. Questo componente è progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. La lunghezza di 600 mm lo rende adatto a diverse configurazioni di montaggio, offrendo versatilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Profilato DIN32 per il fissaggio di apparecchi e morsettiere in quadri e armadi larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida G

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

600 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Profilato DIN32 acciaio 600mm per quadri elettrici