Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1665000
Cod. Produttore
1665000
Cod. EAN
8032887045746

Informazioni di prodotto

CESOIA PER S2 CON LAME ASIMMETRICHE
Descrizione del produttore: Profilato AP con lunghezza di 3000 mm, progettato per applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, è ideale per supportare e proteggere componenti elettrici in installazioni professionali. La sua struttura assicura facilità di montaggio e adattabilità a diverse configurazioni, contribuendo a un'organizzazione efficiente degli impianti elettrici.

lunghezza

3000 mm

larghezza

45 mm

altezza

12 mm

forma del profilo

profilo a U

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

retro forato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Profilato AP 3000 mm resistente per supporto componenti elettrici installazioni professionali