Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1675000
Cod. Produttore
1675000
Cod. EAN
8032887045760

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.mt3 - 50x50 ZF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Profilato in alluminio di alta qualità con lunghezza di 3000 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. La finitura in colore avorio conferisce un aspetto elegante e si integra facilmente in diversi ambienti. Progettato per garantire resistenza e facilità di installazione, questo profilato è perfetto per supportare e proteggere componenti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni.

lunghezza

3000 mm

larghezza

45 mm

altezza

12 mm

forma del profilo

profilo a U

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

retro forato

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Profilato alluminio 3000 mm finitura avorio per applicazioni elettriche robusto e durevole