› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Profilati resina IP30 per armadi HDX fronte 60 robusti

Cod. Rexel BTI91877/60/10
Cod. Produttore 91877/60/10
Cod. EAN 8012199746968

Informazioni principali

  • Descrizione: Set profilati resina IP30
  • Dimensioni armadio: 600x2000 mm
  • Grado protezione: IP30
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Fronte armadi HDX
  • Quantità consigliata: 4 pezzi

Descrizione del prodotto

Set di profilati in plastica di colore grigio progettato per il montaggio su fronti da 60 cm. Questo prodotto garantisce resistenza e facilità di installazione, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono soluzioni funzionali e durature. La struttura è pensata per offrire un supporto stabile e un aspetto pulito, combinando materiali di qualità con un design pratico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Set di profilati resina IP30 per armadi HDX 600x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Serie

MAS

Profilati resina IP30 per armadi HDX fronte 60 robusti