Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2020202
Cod. Produttore
2020202
Cod. EAN
8032887009960

Informazioni di prodotto

Giunto per profilato PRM
Descrizione del produttore: Profilo sospeso asolato con dimensioni 41x41 millimetri, realizzato in materiale resistente e progettato per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce solidità e facilità di installazione, risultando ideale per strutture di supporto e montaggio di impianti elettrici. La sua configurazione asolata consente un fissaggio versatile e sicuro, contribuendo a ottimizzare l'organizzazione e la protezione dei cablaggi.

lunghezza

3000 mm

larghezza

41 mm

altezza

41 mm

spessore del materiale

2 mm

forma del profilo

profilo a C

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

3 lati forati

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Profilo sospeso asolato 41x41 mm resistente per supporti impianti elettrici