Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2520152
Cod. Produttore
2520152
Cod. EAN
8032887046705

Informazioni di prodotto

Giunto per profilato PRL - ZF
Descrizione del produttore: Profilo sospeso asolato con dimensioni di 41x21 millimetri, progettato per applicazioni elettriche che richiedono una struttura robusta e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, è ideale per supportare componenti elettrici in modo sicuro e stabile. La finitura PRL ZF assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo questo profilo adatto anche per ambienti con condizioni difficili. Questo elemento è fondamentale per installazioni elettriche professionali che richiedono precisione e affidabilità.

lunghezza

3000 mm

larghezza

41 mm

altezza

21 mm

spessore del materiale

2 mm

forma del profilo

profilo a C

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

retro forato

materiale

acciaio

Produttore

Profilo sospeso asolato 41x21 mm finitura PRL ZF per applicazioni elettriche robuste