Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2520210
Cod. Produttore
2520210
Cod. EAN
8032887060602

Informazioni di prodotto

Profilato sosp. sempl.PSP - ZF
Descrizione del produttore: Profilo doppio asolato con dimensioni di 82x41 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura robusta e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, questo profilo è progettato per facilitare l'installazione e la gestione dei componenti elettrici. La doppia asolatura permette una maggiore flessibilità nel fissaggio e nel posizionamento, rendendolo adatto a diverse configurazioni impiantistiche.

lunghezza

3000 mm

larghezza

82 mm

altezza

41 mm

spessore del materiale

2 mm

forma del profilo

profilo a C

esecuzione

profilo doppio

tipo di perforazione

3 lati forati

materiale

acciaio

Produttore

Profilo doppio asolato 82x41 mm zincato per applicazioni elettriche robuste