›

PROF. ALLUMINIO SUPERF. 2M ANGOL. 9

Cod. Rexel L3PF0881EQAN
Cod. Produttore PF0881EQAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Finitura: RAL9007 Anodizzato
  • Dimensioni: 8x8 mm
  • Potenza max: 9,6 W/m
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Diffusore: Policarbonato
  • Installazione: Angolo 90°
  • Serie: KONDA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED superficie per superficie angolare, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 8 X 8 mm. Peso: 100 gr. Dimensioni utili: 4 X 4 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli urti secondo la norma IEC 62262: IK08. Adatto per strisce LED con una potenza massima di 9,6 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

KONDA

PROF. ALLUMINIO SUPERF. 2M ANGOL. 9