Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
L3PF1615EQAN
Cod. Produttore
PF1615EQAN

Informazioni di prodotto

  • Colore: Anodizzato
  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Protezione IP: IP20
  • Resistenza impatti: IK08
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Potenza max: 19,2 W/m
  • Serie: KONDA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Profilo LED superficie per superficie angolare, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 16 X 16 mm. Dimensioni utili: 10,5 X 8,5 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

KONDA

Produttore

PROF. ALLUMINIO SUPERF. 2M ANGOL. 9

€ 8,25 x 1 pz.
(pz.)