Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
L3PF1818EQAN
Cod. Produttore
PF1818EQAN

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Dimensioni: 18x18 mm
  • Larghezza utile: 12,4 mm
  • Altezza utile: 9,7 mm
  • Potenza max strip LED: 19,2 W/m
  • Protezione: IP20, IK08
  • Serie: KONDA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Profilo LED superficie per superficie angolare, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 18 X 18 mm. Dimensioni utili: 12,4 X 9,7 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

KONDA

Produttore

PROF. ALLUMINIO SUPERF. 2M ANGOL. 6