›

PROF. ALLUMINIO INCASSO ARCHITETT.

Cod. Rexel L3PF6320ARAN
Cod. Produttore PF6320ARAN

Informazioni principali

  • Potenza supportata: 19,20 W/m
  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado resistenza IK: IK08
  • Dimensioni (LxA): 63x20 mm
  • Installazione: Architetturale
  • Serie: ACRE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED architettonico da incasso, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 63,40 X 20,40 mm. Dimensioni utili: 20,4 X 12,6 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

ACRE

PROF. ALLUMINIO INCASSO ARCHITETT.