Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
L3PF5815ARAN
Cod. Produttore
PF5815ARAN

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Finitura: RAL9007 Anodizzato
  • Dimensioni: 2000x58x15 mm
  • Potenza max: 19,2 W/m
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Numero strisce: 1
  • Collegabile: Sì
  • Serie: ACRE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Profilo LED architettonico da incasso, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 57,20 X 14,50 mm. Dimensioni utili: 12,5 X13 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

ACRE

Produttore

PROF. ALLUMINIO INCASSO ARCHITETT.