›

PROF. ALLUMINIO ANGOLARE ARCHITET.

Cod. Rexel L3PF5424ARAN
Cod. Produttore PF5424ARAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Finitura: RAL9007 Anodizzato
  • Dimensioni: 54,0 x 24,0 mm
  • Dimensioni utili: 12 x 13 mm
  • Potenza max LED: 19,2 W/m
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Installazione: Architettonica
  • Serie: ACRE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED architettonico per angoli, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 53,50 X 23,80 mm. Dimensioni utili: 12 X13 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

ACRE

PROF. ALLUMINIO ANGOLARE ARCHITET.