Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
L3PF3541SPAN
Cod. Produttore
PF3541SPAN

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Dimensioni: 36,40x41,80 mm
  • Potenza max: 38,40 W/m
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Installazione: Superficie
  • Numero strisce: 2
  • Serie: TIBER

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione in superficie, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 36,40 X 41,80 mm. Dimensioni utili: 31,5 X27 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 2 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

TIBER

Produttore

PROF. ALLUM. SUPERF. 2M ILL. LATERA