Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
L3PF0430TBAN
Cod. Produttore
PF0430TBAN

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Dimensioni: ø 30 mm
  • Larghezza utile: 20 mm
  • Altezza utile: 16,5 mm
  • Potenza max strip: 19,2 W/m
  • Grado protezione: IP20 - IK08
  • Serie: OKOA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Profilo LED tubolare, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): ø 30 mm. Dimensioni utili: 20 X16,5 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

OKOA

Produttore

PROF. ALLUM. SUPERF. 2M DIFF CIRCOL