›

PROF. ALLUM. SOSPENS 2M DOPPIA ILLU

Cod. Rexel L3PF5074CLAN
Cod. Produttore PF5074CLAN

Informazioni principali

  • Colore: Anodizzato
  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Potenza max: 38,4 W/m
  • Dimensioni: 2000x50x75 mm
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Installazione: Sospeso o superficie
  • Serie: LEAN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione in superficie o sospensione, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 50,20 X 75 mm. Dimensioni utili: A: 18 / B: 28 X A: 8 /B: 30 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 38,4 W/m. Perfil para 2 tiras. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

LEAN

PROF. ALLUM. SOSPENS 2M DOPPIA ILLU