›

PROF. ALLUM. SCALA 2M ILL. INFERIOR

Cod. Rexel L3PF6826ELAN
Cod. Produttore PF6826ELAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Finitura: RAL9007 Argento
  • Dimensioni: 68x26 mm
  • Potenza max strip LED: 19,2 W/m
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Diffusore: Policarbonato
  • Installazione: Scala-angolo
  • Serie: RENO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo a LED per scale e angoli, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 68 X 26 mm. Dimensioni utili: 9,5 X 6,6 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

RENO

PROF. ALLUM. SCALA 2M ILL. INFERIOR