›

PROF. ALLUM. INCASSO PAVIM. 2M ALET

Cod. Rexel L3PF2711SLAN
Cod. Produttore PF2711SLAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Dimensioni: 27,2 x 11 mm
  • Larghezza utile: 12,2 mm
  • Altezza utile: 6,7 mm
  • Grado protezione: IP20 - IK08
  • Potenza max strip: 19,2 W/m
  • Serie: SELE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo a pavimento LED, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 27,20 X 11 mm. Dimensioni utili: 12,5 X 6,7 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

SELE

PROF. ALLUM. INCASSO PAVIM. 2M ALET