›

PROF. ALL. SUPERF/SOSP 2M DIFF. CUR

Cod. Rexel L3PF2929CLAN
Cod. Produttore PF2929CLAN

Informazioni principali

  • Potenza supportata: 19,20 W/m
  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK08
  • Dimensioni (LxA): 29,8 x 29,8 mm
  • Installazione: Sospeso/superficie
  • Serie: LEAN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione in superficie o sospensione, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 29,80 X 29,80 mm. Dimensioni utili: 20,6 X 15,7 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

LEAN

PROF. ALL. SUPERF/SOSP 2M DIFF. CUR