›

PROF. ALL. SUPERF 2M ILL INDIR 2STR

Cod. Rexel L3PF4084PDAN
Cod. Produttore PF4084PDAN

Informazioni principali

  • Potenza max: 38,40 W/m
  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Dimensioni: 2000x41x85 mm
  • Strisce supportate: 2
  • Colore: Argento RAL9007
  • Serie: EBRO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione a parete, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 84,50 X 40,90 mm. Dimensioni utili: 27,20 X 20 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 38,40 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

EBRO

PROF. ALL. SUPERF 2M ILL INDIR 2STR