›

PROF. ALL. SUPERF 2M ILL INDIR 1STR

Cod. Rexel L3PF7060PDAN
Cod. Produttore PF7060PDAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Dimensioni: 75x25 mm
  • Larghezza utile: 12 mm
  • Altezza utile: 6,5 mm
  • Potenza max strip: 19,2 W/m
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Serie: EBRO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione a parete, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 75 X 25 mm. Dimensioni utili: 12 X 6,5 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m.Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

EBRO

PROF. ALL. SUPERF 2M ILL INDIR 1STR