› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi da incasso

PROF. ALL. PIETRA/MATTON. ARCHITET

Cod. Rexel L3PF6214ARAN
Cod. Produttore PF6214ARAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Finitura: RAL9007 Anodizzato
  • Dimensioni: 61x15 mm (LxA)
  • Area utile: 18,5x12 mm
  • Potenza max strip LED: 19,2 W/m
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Installazione: Architetturale
  • Serie: ACRE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED architettonico per pareti con piastrelle o pietra, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 61,40 X 15 mm. Dimensioni utili: 18,5 X 12 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

ACRE

PROF. ALL. PIETRA/MATTON. ARCHITET
€ 35,40 x 1 pz.
(pz.)