›

PROF. ALL. INCASSO PAVIM. 2M NO ALE

Cod. Rexel L3PF1609SLAN
Cod. Produttore PF1609SLAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Finitura: RAL9007 Anodizzato
  • Dimensioni: 16x9 mm (LxA)
  • Potenza max: 19,2 W/m
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Diffusore: Policarbonato
  • Installazione: Suolo, tagliabile
  • Serie: SELE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo a pavimento LED, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 15,94 X 8,55 mm. Dimensioni utili: 10,5 X 5,8 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

SELE

PROF. ALL. INCASSO PAVIM. 2M NO ALE