›

PROF. ALL. INCAS. 2M ILL INDIR 2STR

Cod. Rexel L3PF4913PDAN
Cod. Produttore PF4913PDAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Dimensioni: 49x17 mm
  • Area utile: 12x6,5 mm
  • Potenza max: 38,4 W/m
  • Grado protezione: IP20
  • Resistenza urti: IK08
  • Serie: EBRO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione a parete, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 49 X 17 mm. Dimensioni utili: 12 X 6,5 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 38,4 W/m. Perfil para 2 tiras. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

EBRO

PROF. ALL. INCAS. 2M ILL INDIR 2STR