› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi da incasso

PROF. ALL. INCAS. 2M ILL INDIR 1STR

Cod. Rexel L3PF4213PDAN
Cod. Produttore PF4213PDAN

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 6063A
  • Diffusore: Policarbonato
  • Dimensioni: 42x17 mm
  • Potenza max: 19,2 W/m
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Installazione: Muralha
  • Colore: Argento RAL9007
  • Serie: EBRO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo LED per installazione a parete, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 42 X 17 mm. Dimensioni utili: 12,5 X 5,7 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Profilo

Accessorio

Serie

EBRO

PROF. ALL. INCAS. 2M ILL INDIR 1STR