Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE171CBU98090
Cod. Produttore
171CBU98090
Cod. EAN
3595864171395

Informazioni di prodotto

Processore Unity M1E - RS232/485 - Ethernet - USB - Bus I/O

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per l'architettura di controllo distribuita. Il processore Unity M1E è dotato di porte di connessione Ethernet e USB integrate. I servizi di comunicazione del processore Spear 320s sono i messaggi Modbus di 125 parole, 200 messaggi I/O al secondo. Il processore con il software Unity Pro offre servizi web come stato della CPU, statistiche Ethernet, monitoraggio della larghezza di banda, home page e proprietà. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 144 mm (larghezza) x 53,47 mm (profondità) x 60,6 mm (altezza); peso: 0,163 kg. La principale applicazione di questo modulo sono le infrastrutture e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo di macchine semplici. Il prodotto è certificato CE, FM, C-Tick. È conforme alle norme UL 508, CSA C22.2 No 142 e EN/IEC 61131-2. Il prodotto è compatibile con gli I/O Modicon STB. Consente il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm. Momentum è una famiglia flessibile e modulare di componenti fondamentali che si agganciano facilmente e possonno essere configurati per una vasta gamma di applicazioni I/O distibuito e di controllo. Il sistema include 4 componenti fondamentali, che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

larghezza

104 mm

Tipologia

Compatto

altezza

290 mm

profondità

428 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

RAM

dimensione memoria

1024 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,3 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

componenti del sistema

standard radio Bluetooth

tensione di alimentazione DC

5 ... 5 V

Serie

Modicon Momentum

Produttore

Processore Unity M1E RS232/485 Ethernet USB