Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE171CBU98091
Cod. Produttore
171CBU98091
Cod. EAN
3595864171401

Informazioni di prodotto

Processore Unity M1E - RS232/485 - Ethernet - USB - Bus I/O - dati globali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo processore fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. Questo processore Unity M1E è dotato di porte di connessione integrate Ethernet e USB. Il processore Spear 320s offre 125 parole di messaggistica Modbus e 200 messaggi I/O al secondo. Il processore è accessibile mediante il metodo client/server e master/slave. Questo processore fornisce servizi Web come lo stato della CPU, le statistiche Ethernet, il monitoraggio della larghezza di banda, le home page e le proprietà. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 144mm (larghezza) x 53.47mm (profondità) x 60.6mm (altezza). Pesa 0.163 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato da CE, FM, C-Tick. È conforme alle norme UL 508, CSA C22.2 n. 142 e EN/IEC 61131-2. È compatibile con gli I/O Modicon STB. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

larghezza

104 mm

Tipologia

Compatto

altezza

290 mm

profondità

428 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

RAM

dimensione memoria

1024 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,3 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

componenti del sistema

standard radio Bluetooth

tensione di alimentazione DC

5 ... 5 V

Serie

Modicon Momentum

Produttore

Processore Unity M1E Ethernet USB dati globali