Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE171CBU78090
Cod. Produttore
171CBU78090
Cod. EAN
3595864171388

Informazioni di prodotto

Processore Unity M1 USB I/O offre prestazioni affidabili e versatilità per sistemi di controllo distribuiti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio su guida DIN da 35 mm
  • Configurazione modulare e flessibile per diverse applicazioni
  • Interfaccia USB integrata per una rapida connessione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica grazie al controllo ottimizzato
  • Compatibilità con standard internazionali per sicurezza e affidabilità
  • Supporto per infrastrutture e automazione semplice della macchina

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo processore fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. Questo processore Unity M1 è dotato di una porta di connessione USB integrata. Il processore Spear 320s offre 125 parole di messaggistica Modbus e 200 messaggi I/O al secondo. Il processore è accessibile tramite il metodo master/slave. Questo processore fornisce servizi Web come lo stato della CPU, le home page e le proprietà. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 144mm (larghezza) x 53.47mm (profondità) x 60.6mm (altezza). Pesa 0.159 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato da CE, FM, C-Tick. È conforme alle norme UL 508, CSA C22.2 n. 142 e EN/IEC 61131-2. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

larghezza

104 mm

Tipologia

Compatto

altezza

290 mm

profondità

428 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

RAM

dimensione memoria

1024 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,3 MILLISECOND

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

componenti del sistema

standard radio Bluetooth

tensione di alimentazione DC

5 ... 5 V

Serie

Modicon Momentum

Produttore

Processore Unity M1 USB I/O