Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMEH586040
Cod. Produttore
BMEH586040
Cod. EAN
3606485440019

Informazioni di prodotto

Il processore Modicon M580 HSBY CPU L6 garantisce alta affidabilità e prestazioni elevate per automazioni complesse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice con fissaggio a vite nel rack
  • Compatibilità con moduli Modicon X80 e Quantum
  • Software EcoStruxure Control Expert per programmazione intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a gestione ottimizzata dei dati
  • Elevata affidabilità con MTBF di oltre 639.000 ore
  • Adatto a molteplici settori industriali e ambienti critici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo processore ridondante fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrato. Questo prodotto offre una configurazione rack remota massima di 31 canali con un massimo di 31744 canali di I/O digitali e 7936 canali di I/O analogici. La piattaforma di automazione Modicon M580 è conforme ai requisiti di trattamento "TC" (trattamento per tutti i climi) e può funzionare a temperature comprese tra 0°C e +60°C (32°F e 140°F). Questo controllore può aiutare i produttori di ibridi a ottenere un ROI migliore, misurabile, anticipato e un ritorno sugli investimenti di progetto fino al 100% in meno di tre mesi. È dotato di 1 porta Ethernet per manutenzione, 2 porte Ethernet per rete di I/O remoti ad anello (solo rack di I/O remoti) e 1 USB tipo mini B per console di programmazione. Dispone di una RAM integrata di 64 MB per il programma, 4096 KB per i dati, 10 KB per la memoria di sistema e una flash espandibile di 4 GB per la memorizzazione dei dati. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 639664 ore di MTBF. Il nuovo design grigio si applica a questo modulo con un peso di 0,849 kg e le sue nuove dimensioni 64x130x135mm. Questo modulo soddisfa i requisiti delle applicazioni nei settori dei trasporti, dell'acqua e delle acque reflue, dei beni di consumo confezionati, dell'estrazione di minerali e metalli, della generazione di energia, delle energie e dei prodotti chimici e dei Data Center. Questo prodotto è conforme alle norme CE, UL, CSA, RCM, EAC e UKCA ed è certificato per la produzione di energia, la marina mercantile, le applicazioni ferroviarie e per le aree pericolose. Questo processore è compatibile con i moduli Modicon X80 e Quantum con connettori RJ45 (490NAC0100) e FO singlemode (490NAC0201). La CPU deve essere installata negli slot del rack contrassegnati con 00 e 01, con 2 viti nella parte superiore per mantenere il modulo nel rack. Questo prodotto può essere utilizzato in combinazione con Modicon X80 (I/O, backplane, cavo) e funziona con il software di programmazione EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 migliora l'affidabilità e la sostenibilità, oltre che la produttività con prestazioni elevate e aumenta la redditività operativa grazie all'accesso efficiente ai dati.

larghezza

130,3 mm

Tipologia

Modulare

altezza

134,6 mm

profondità

64,6 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

NVRAM

dimensione memoria

65536 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,025 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

4

numero di interfacce HW USB

1

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per ASI

capacità di ridondanza

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon M580

Produttore

Processore ridondante M580 64MB 61Eth 31rack