Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMEP584040
Cod. Produttore
BMEP584040
Cod. EAN
3595864174464

Informazioni di prodotto

Il modulo CPU M580 L4 offre prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni medio-grandi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a interfacce Ethernet integrate
  • Configurazione flessibile con fino a 8 rack e supporto per I/O distribuiti
  • Riduzione dei tempi di messa in opera e avvio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico e maggiore sostenibilità operativa
  • Accesso migliorato ai dati per ottimizzare la produttività
  • Affidabilità elevata con 600000 ore di MTBF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrata. Il modulo processore offre una configurazione con fino a 8 rack e 144 canali specifici per le applicazioni. È un modulo processore con un assorbimento di corrente di 295 mA a 24V DC. Supporta i seguenti canali I/O locali: 4096 discreti e 1024 analogici e 64 attrezzature distribuite. Integra Ethernet TCP/IP per porta di servizio, 2 Ethernet TCP/IP per rete di dispositivi, Ethernet per porta HSBY e USB mini B per le connessioni. Offre 600000 ore di MTBF. Dispone di 16 - 2 rack per caduta remota per la stazione I/O. Dispone una RAM integrata di 16MB per il programma, 2048 kb per i dati, 10 kb per la memoria del sistema e memoria flash espandibile di 4GB per l'archiviazione dei dati. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,849 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, Merchant Navy, UL, RCM, CSA, EAC. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Vantaggi: riduzione del tempo di immissione sul mercato, dell'affidabilità, della sostenibilità e della produttività con prestazioni elevate e l'aumento della redditività operativa grazie a un migliore accesso ai dati.

larghezza

64,6 mm

Tipologia

Modulare

altezza

134,6 mm

profondità

130,3 mm

con display

numero di ingressi digitali

4096

numero di uscite digitali

4096

numero di ingressi analogici

1024

numero di uscite analogiche

1024

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tipo di memoria

NVRAM

dimensione memoria

18000 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,01 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

64

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per ASI

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon M580

Produttore

Processore M580 L4 8 rack 144 canali remoti