›

PRO/RIF 110W SD 4K

Cod. Rexel BE40810
Cod. Produttore 40810
Cod. EAN 8002219860118

Informazioni principali

  • Potenza: 110W
  • Serie: BEGHELLI
  • Tipo: PRO/RIF
  • Temperatura colore: 4000K
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Qualità: Alta
  • Prezzo: Conveniente

Descrizione del prodotto

PRO/RIF 110W SD 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PRO/RIF 110W SD 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

orientabile

con fotocellula

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro strutturato

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

100 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico/asimmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

110 W

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

16800 lm

fattore di potenza

0.95

larghezza

323 mm

altezza/profondità

116 mm

lunghezza

319 mm

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a innesto

PRO/RIF 110W SD 4K