› Illuminazione

PRO LED 1X50 4K

Cod. Rexel BEF50LED
Cod. Produttore F50LED
Cod. EAN 8002219719379

Informazioni principali

  • Potenza: 50 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Tecnologia: LED
  • Consumo energetico: ottimizzato
  • Durata: prolungata
  • Design: elegante e robusto
  • Applicazione: ambienti di lavoro
  • Serie: BEF50LED

Descrizione del prodotto

Il BEF50LED è un'illuminazione LED progettata per offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. Con una potenza di 50 watt e una temperatura di colore di 4000 Kelvin, questo dispositivo è ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una durata prolungata, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Grazie alla tecnologia LED, il BEF50LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo al contempo i consumi energetici. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili, senza compromettere la qualità della luce. Con il BEF50LED, si può contare su una fonte luminosa affidabile e duratura, perfetta per ogni esigenza di illuminazione. Descrizione del produttore: Il BEF50LED è un'illuminazione LED progettata per offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. Con una potenza di 50 watt e una temperatura di colore di 4000 Kelvin, questo dispositivo è ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una durata prolungata, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Grazie alla tecnologia LED, il BEF50LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo al contempo i consumi energetici. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili, senza compromettere la qualità della luce. Con il BEF50LED, si può contare su una fonte luminosa affidabile e duratura, perfetta per ogni esigenza di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro strutturato

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico/asimmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

26 W

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

3000 lm

fattore di potenza

0.97

larghezza

173 mm

altezza/profondità

75.5 mm

lunghezza

190 mm

tipo di collegamento

morsetto a innesto

PRO LED 1X50 4K