Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2580260000
Cod. Produttore
2580260000
Cod. EAN
4050118590999

Informazioni di prodotto

Alimentatore DC PRO INSTA 96W 24V 4A, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto
  • Risparmio di tempo nell’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita
  • Alimentazione stabile e sicura per dispositivi DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

assorbimento di potenza

110,3 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

96 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

4 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

4 A

1a tensione d'uscita

22 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

Insta

Produttore

PRO INSTA 96W 24V 4A