› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Prigioniero e dado scorrevole M8 per barre EASY 250/400 elettrico

Cod. Rexel BTIF9/M8
Cod. Produttore F9/M8
Cod. EAN 8012199081298

Informazioni principali

  • Filettatura: M8
  • Lunghezza prigioniero: 13mm
  • Quantità confezione: 16 pezzi
  • Compatibile con: barre EASY 250/400
  • Tipo: dado + prigioniero
  • Serie: TIFAST
  • Applicazione: collegamento barre
  • Materiale: non specificato

Descrizione del prodotto

Dado con prigioniero in acciaio zincato galvanicamente, caratterizzato da filettatura metrica M8. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile su guide di montaggio, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. La protezione superficiale con zincatura elettrolitica assicura una maggiore resistenza alla corrosione, rendendolo adatto a utilizzi in ambienti industriali. La combinazione di dado e prigioniero facilita il montaggio modulare e la manutenzione, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il fissaggio di moduli elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Prigioniero e dado scorrevole filettatura M8 per collegamento barre EASY 250/400 - lunghezza 13mm - 16 pezzi

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

adatto per guida di montaggio

larghezza della testa

13 mm

Serie

TIFAST

Prigioniero e dado scorrevole M8 per barre EASY 250/400 elettrico