› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Prigioniero dado scorrevole M8 per barre EASY 250/400 elettrico

Cod. Rexel BTIF9/M8L
Cod. Produttore F9/M8L
Cod. EAN 8012199541327

Informazioni principali

  • Filettatura: M8
  • Lunghezza: 20 mm
  • Quantità confezione: 16 pezzi
  • Tipo: Dado e prigioniero
  • Applicazione: Collegamento barre EASY
  • Serie: TIFAST
  • Compatibilità: EASY 250/400
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Dado e prigioniero con filettatura metrica M8, realizzati con protezione superficiale tramite zincatura galvanica/elettrolitica per garantire resistenza alla corrosione. Progettati per il montaggio su guida, offrono affidabilità e durata nel tempo in applicazioni di materiale elettrico. La qualità del materiale è indicata come "altro", evidenziando una specifica composizione adatta all’uso tecnico. Ideali per il fissaggio sicuro di moduli TIFAST, assicurano stabilità e funzionalità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Prigioniero e dado scorrevole filettatura M8 per collegamento barre EASY 250/400 - lunghezza 20mm - 16 pezzi

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

dimensione della filettatura metrica

8

adatto per guida di montaggio

Serie

TIFAST

Prigioniero dado scorrevole M8 per barre EASY 250/400 elettrico