› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Prigioniero dado scorrevole M8 barre 800A impianti elettrici

Cod. Rexel BTITCM8
Cod. Produttore TCM8
Cod. EAN 8005543509593

Informazioni principali

  • Descrizione: Prigioniero e dado M8
  • Corrente nominale: 800A
  • Lunghezza: 20mm
  • Quantità confezione: 4 pezzi
  • Serie: TIFAST
  • Applicazione: Collegamento barre
  • Filettatura: M8
  • Consigliato: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Prigionieri e dado M8 con zincatura galvanica/elettrolitica, progettati per garantire una connessione sicura e duratura in applicazioni elettriche. Questo componente è adatto per montaggio su guida, con filettatura metrica di dimensione 8 mm, offrendo affidabilità e resistenza alla corrosione grazie al trattamento superficiale specifico. Ideale per l’uso in sistemi elettrici che richiedono fissaggi robusti e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Prigioniero e dado scorrevole filettatura M8 per collegamento barre da 800A - lunghezza 20mm - 4 pezzi

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

dimensione della filettatura metrica

8

adatto per guida di montaggio

Serie

TIFAST

Prigioniero dado scorrevole M8 barre 800A impianti elettrici