› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Prigioniero dado scorrevole M6 per moduli TIFAST sistema elettrico

Cod. Rexel BTIF9/M6
Cod. Produttore F9/M6
Cod. EAN 8012199081274

Informazioni principali

  • Filettatura: M6
  • Lunghezza: 13mm
  • Tipo: Prigioniero e dado
  • Applicazione: Collegamento barre
  • Serie: TIFAST
  • Quantità consigliata: 16
  • Modulo compatibile: TIFAST
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Dado e prigioniero in acciaio con zincatura galvanica, progettati per il fissaggio su guida di montaggio. La filettatura metrica da 6 mm garantisce una connessione solida e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. La protezione superficiale assicura una maggiore resistenza alla corrosione, rendendo il componente adatto a condizioni ambientali diverse. Questo elemento è parte di un sistema modulare che facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Prigioniero e dado scorrevole filettatura M6 per collegamento barre TIFAST moduli - lunghezza 13mm

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

adatto per guida di montaggio

larghezza della testa

10 mm

Serie

TIFAST

Prigioniero dado scorrevole M6 per moduli TIFAST sistema elettrico