› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Prigioniero dado M8 set 20 pezzi fissaggio elettrico

Cod. Rexel BTI81883M8
Cod. Produttore 81883M8
Cod. EAN 8012199427102

Informazioni principali

  • Descrizione: Set dado M8 per sbarre
  • Quantità: 20 pezzi
  • Filettatura: M8
  • Tipo: Prigioniero e dado
  • Serie: TIFAST
  • Applicazione: Connessione sbarre
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Set dado M8 in metallo di colore grigio, progettato per il fissaggio sicuro su sbarre elettriche. Questo componente garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando una connessione stabile e affidabile negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono materiali robusti e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Prigioniero e dado filettatura M8 (20 pezzi)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

TIFAST

Prigioniero dado M8 set 20 pezzi fissaggio elettrico