Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXMPE12C2441
Cod. Produttore
XMPE12C2441
Cod. EAN
3389118307889

Informazioni di prodotto

sensore pressione - 12 bar - 4×G 1/4 femmina - 3 NC - manopola controllo ON/OFF

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione elettromeccanici. Il sensore di pressione elettromeccanico è dotato di un 4 x G 1/4 (femmina) per il collegamento del fluido. Presenta una manopola con tipo di controllo ON/OFF, un attuatore di pressione a diaframma e una valvola di decompressione a connessione istantanea a valvola dritta. Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. Con un intervallo di regolazione da 1,3bar a 12bar e una pressione di distruzione di 30bar. Il prodotto è classificato IP54. È un sensore di pressione elettromeccanico con una tensione di isolamento nominale di 500V. Può essere utilizzato in qualsiasi posizione. Presenta 2 ingressi con passacavo PG13,5 e 3NC contatti a scatto. L'involucro è realizzato in PA impregnato in fibra di vetro. Dimensioni: 57 mm (larghezza) x 98 mm (profondità) x 138 mm (altezza). È adatto per il controllo della pressione dell'aria e dell'acqua in applicazioni residenziali e industriali. Il prodotto è certificato CE ed EAC. È conforme alle norme EN/IEC 60947-4-1. Una delle gamme più complete per sensori di pressione industriali e di potenza sul mercato, compreso un sensore del trasmettitore elettronico di semplice utilizzo, con un'impareggiabile flessibilità di modifica in esercizio. Pressostati di controllo, trasmettitori di pressione e pressostati di potenza Ex nautilus per il controllo della pressione industriale.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V

con interruttore ACC/CHIUS manuale

differenza commutazione-pressione

8.4 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

130000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

3

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

12000 hPa

adatto come limitatore

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1200000 Pa

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

300 hPa

pressione di disattivazione

0.3 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

30 bar

pressione di attivazione

1.3 bar

con azionamento manuale

larghezza

57

profondità

98

impostazione iniziale

1300 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V

altezza

138

Prodotti Green

Si

pressione di lavoro massima

12000