Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXMLP400BD21FQ
Cod. Produttore
XMLP400BD21FQ
Cod. EAN
3389119640190

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 400 bar - G1/4A maschio - 4..20mA - M12 - set di 25

Documentazione tecnica

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

400000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

40000000 Pa

max. pressione di prova

600 bar

temperatura del fluido

-30 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

800 bar

diametro

26

profondità

38.1

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

Prodotti Green

Si

pressione di lavoro massima

400000