Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXMLA500D2C11
Cod. Produttore
XMLA500D2C11
Cod. EAN
3389110712407

Informazioni di prodotto

Pressostato XMLA - 500 bar - Differenziale fisso - 1 soglia - 1 C/O

Documentazione tecnica

Il pressostato elettromeccanico Schneider Electric OSiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 500 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico EN 175301-803-A a 4 pin e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione degli oli idraulici fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 6 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

impostazione iniziale

30000 hPa 500000 hPa

impostazione finale

10000 hPa 455000 hPa

max. pressione d’esercizio

625000 hPa

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

pressione di disattivazione

10 bar 455 bar

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

120 V 240 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

120 V 240 V

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

250 V 250 V

pressione di scoppio

2250 bar

pressione di attivazione

30 bar 500 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

1125 bar

differenza commutazione-pressione

45 bar

pressione di lavoro massima

500000