Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXMLA002B2S11
Cod. Produttore
XMLA002B2S11
Cod. EAN
3389110711233

Informazioni di prodotto

Pressostato XMLA - 2.5 bar - Differenziale fisso - 1 soglia - 1 C/O

Documentazione tecnica

Pressostato XMLA, 2,5 bar, Differenziale fisso, 1 soglia, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLA - dim. sensore rilevamento pressione: 2.5 bar - fluido controllato: aria (0...160 °C), acqua fresca (0...160 °C), olio idraulico (0...160 °C) - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale fisso - display locale: con - campo di regolazione punto alto: 0,15...2,5 bar - campo di regolazione punto basso: 0,02...2,37 bar - massima pressione accidentale ammessa: 9 bar - pressione di rottura: 18 bar - attuatore di pressione: membrana - mat. a contatto con fluido: acciaio, FPM, FKM - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un\'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d\'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

120 V 240 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

120 V 240 V

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

250 V 250 V

differenza commutazione-pressione

0.13 bar

impostazione iniziale

150 hPa 2500 hPa

impostazione finale

20 hPa 2370 hPa

max. pressione d’esercizio

5000 hPa

pressione di disattivazione

0.02 bar 2.37 bar

pressione di scoppio

18 bar

pressione di attivazione

0.15 bar 2.5 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

9 bar

Prodotti Green

Si

pressione di lavoro massima

2500