› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST PG 11 grigio RAL 7001 protezione cavi IP resistente esterno

Cod. Rexel RR53015020
Cod. Produttore 53015020
Cod. EAN 4044773163940

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Filettatura: PG11
  • Materiale: Poliammide UL 94/V2
  • Guarnizione: CR resistente a UV e ozono
  • Grado protezione: IP68 - 5 bar
  • Intervallo temperatura: -40°C a +100°C
  • Colore: RAL 7001 grigio
  • Normative: EN 60529, EN 62444, UL

Descrizione del prodotto

SKINTOP ST PG 11 è un pressacavo realizzato in materiale resistente di colore grigio chiaro RAL 7001. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici, assicura una tenuta affidabile contro polvere e umidità. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità degli impianti. Descrizione del produttore: Il prodotto RR53015020, denominato SKINTOP ST PG 11 RAL 7001 SGY, è un raccordo di alta qualità progettato per garantire una protezione affidabile dei cavi e dei conduttori negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un colore grigio RAL 7001 che si integra facilmente in ambienti industriali e civili. La sua struttura rigida assicura una posa stabile e sicura, mentre la compatibilità con raccordi PG di dimensione 11 garantisce un'installazione versatile e compatibile con diversi sistemi di cablaggio. La superficie protetta e il grado di protezione IP elevato assicurano resistenza a polvere e umidità, rendendolo ideale per applicazioni esterne e in ambienti ostili. La qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli costruttivi fanno di questo raccordo un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza delle connessioni elettriche. La sua funzione principale è quella di sigillare e proteggere i punti di ingresso dei cavi, assicurando una tenuta ermetica e una protezione contro agenti esterni, contribuendo a mantenere la conformità alle normative di sicurezza e protezione ambientale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST PG 11 grigio RAL 7001 protezione cavi IP resistente esterno
€ 0,4064 x 1 pz.
(pz.)