› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST PG 13.5 RAL 7001 SGY antideflagrante installazioni elettriche sicure rapide

Cod. Rexel RR53015030
Cod. Produttore 53015030
Cod. EAN 4044773163667

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide UL 94/V2
  • Filettatura: PG 7 a PG 48 DIN 40430
  • Protezione: IP68 - 5 bar EN 60529
  • Gamma temperatura: -40°C a +100°C
  • Colore: RAL 7001, 7035, 9005
  • Guarnizioni: CR e NBR resistenti UV
  • Serie: SKINTOP ST / STR
  • Omologazioni: UL, CE, Vd-TÜV

Descrizione del prodotto

Guarnizione SKINTOP ST PG 13.5 di colore grigio chiaro RAL 7001, progettata per garantire una protezione affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e una tenuta ottimale contro polvere e umidità, ideale per l'uso in ambienti industriali e civili. La filettatura PG 13.5 permette un facile montaggio su cavi di dimensioni standard, offrendo stabilità e durata nel tempo. Questo componente è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità delle connessioni e prevenire infiltrazioni esterne. Descrizione del produttore: SKINTOP ST PG 13,5 RAL 7001 SGY53015030 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST PG 13.5 RAL 7001 SGY antideflagrante installazioni elettriche sicure rapide
€ 0,4495 x 1 pz.
(pz.)