›

SKINTOP GMP-GL PG 11 pressacavo grigio RAL 7001 resistente per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel RR53019020
Cod. Produttore 53019020
Cod. EAN 4044773157390

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide rinforzata
  • Dimensioni: PG 11 secondo DIN 46320
  • Intervallo temperatura: -20°C a +80°C
  • Colore: RAL 7001 grigio argento
  • Certificazioni: UL File Nr. E79903
  • Protezione vibrazioni: alta con fissaggio filettato
  • Serie: SKINTOP GMP-GL
  • Forma: dado esagonale

Descrizione del prodotto

Pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 11 in colore grigio chiaro RAL 7001, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo in applicazioni industriali e impiantistiche. Adatto per l'installazione in ambienti che richiedono elevata stabilità meccanica e protezione contro polvere e umidità. Descrizione del produttore: Il SKINTOP GMP-GL PG 11 RAL 7001 SGY è un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiale resistente, offre un'eccellente protezione per i cavi, garantendo sicurezza e affidabilità. Il suo elegante colore grigio RAL 7001 non solo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, ma è anche progettato per resistere nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, questo accessorio rappresenta la scelta perfetta per chi cerca robustezza e stile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 11 pressacavo grigio RAL 7001 resistente per installazioni elettriche professionali
€ 0,0825 x 1 pz.
(pz.)