Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SL83996
Cod. Produttore
83996
Cod. EAN
3303430839965

Informazioni di prodotto

Pressacavo PG29 cavi da 16 a 26mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PG29 cavi da 16 a 26 mm

Serie

Kaedra_Quadri_Stagni_e_Centralini

qualità del materiale

poliammide

passo della filettatura

1.59 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

antiurto

per diametro cavo

16 mm

numero RAL

7035

apertura di chiave

42 mm

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

colore

grigio

lunghezza della filettatura

11 mm

raccordo a vite divisibile

materiale

plastica

senza alogeni

con controdado

temperatura di impiego

-25 °C

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di filettatura

PG