Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52024
Cod. Produttore
GW52024
Cod. EAN
8011564025141

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e affidabile per impianti elettrici di ogni tipo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con tubi di diametro standard D16

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e protezione dell’impianto
  • Durata nel tempo anche in ambienti esterni
  • Contributo al risparmio energetico tramite installazione ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

con controdado

misura angolare dell'esagono

28 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Cavi armati

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 65 °C

per diametro cavo

9 ... 9 mm

Serie

Building,GW FIT

Produttore

Pressacavo PG 13,5 alloggiamento tubo 16 mm IP66 per installazioni elettriche GW FIT